ADMP D45-3.0 Adaptor cu 5 locuri de Plăcuţe pentru despicare și canelare pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP montate tangențial

Cod articol: 3326900
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie TANG 5 GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3326900
    EAN / GTIN 7291075389814
    Număr producător 3326900
    L-Număr L23920 1658

    Descriere

    Descriere:

    Adaptor cu 5 locuri de plăcuţe pentru debitare și canelare pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP montate tangențial

    Caracteristică:

    • Lățimea corpului (WB): 2.5 mm
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.5 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.8 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături