MM ERS1.0B150-6T15 IC908 Capete de frezare modulare din carbură solidă cu o lungime a tăișului de 1,5xD pentru rate ridicate de îndepărtare a metalului

Cod articol: 3336753
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3336753
EAN / GTIN 7291075389012
Număr producător 3336753
L-Număr L24060 928

Descriere

Descriere:

  • Capete de tăiere modulare
  • Diametru de preluare, partea mașinii (DCONMS): 0,941″
  • Caracteristici de interfață T15
  • Diametru muchie de tăiere (DC): 1″
  • Lungime maximă a muchiei de tăiere (APMX): 1-1/2″
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 6

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.941″
  • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T15
  • Lăţimea sanfrenului (CHW): 0.02″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1-1/2″
  • Numarul de taisuri (NOF): 6
  • Unghiul elicei taisului (FHA): 47 Degrees
  • Lungime funcţională (LF): 2.067″
  • fz(max): 0.0043 ″/tooth
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3 Degrees

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături