MM ERS375B56-4T06 IC908 IC908 Capete modulare de frezare din carbură solidă cu o lungime a muchiei de tăiere de 1,5xD pentru rate ridicate de îndepărtare a metalului

Cod articol: 3336749
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3336749
EAN / GTIN 7291075388978
Număr producător 3336749
L-Număr L24060 904

Descriere

Descriere:

  • Capete de frezare modulare
  • Diametru de fixare, partea mașinii (DCONMS): 0,366″
  • Caracteristici de interfață T06
  • Diametru muchie de tăiere (DC): 3/8″
  • Lungime maximă a muchiei de tăiere (APMX): 0,563″
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 4

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.366″
  • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T06
  • Lăţimea sanfrenului (CHW): 0.012″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/8″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.563″
  • Numarul de taisuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei taisului (FHA): 46 Degrees
  • Lungime funcţională (LF): 0.866″
  • fz(max): 0.0035 ″/tooth
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Degrees

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături