MM ERS312B47-4T05 IC908 Capete modulare de frezare din carbură solidă cu o lungime a muchiei de tăiere de 1,5xD pentru rate ridicate de îndepărtare a metalului

Cod articol: 3336746
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3336746
EAN / GTIN 7291075388961
Număr producător 3336746
L-Număr L24060 882

Descriere

Descriere:

  • Capete de frezare modulare
  • Diametru de fixare, partea mașinii (DCONMS): 0,303″
  • Caracteristici de interfață T05
  • Diametru muchie de tăiere (DC): 0,312″
  • Lungime maximă a muchiei de tăiere (APMX): 0,469″
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 4

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.303″
  • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T05
  • Lăţimea sanfrenului (CHW): 0.01″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.312″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.469″
  • Numarul de taisuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei taisului (FHA): 46 Degrees
  • Lungime funcţională (LF): 0.709″
  • fz(max): 0.0031 ″/tooth
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5 Degrees

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături