MM EC625H94R031-9T10 IC908 Capete modulare de frezare din carbură solidă cu 7 și 9 caneluri și o lungime a canelurii de 1,5xD pentru finisare

Cod articol: 3336743
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3336743
EAN / GTIN 7291075388756
Număr producător 3336743
L-Număr L24060 845

Descriere

Descriere:

  • Capete de tăiere modulare
  • Diametru conic, partea mașinii (DCONMS): 0,602″
  • Caracteristici de interfață T10
  • Diametru muchie de tăiere (DC): 5/8″
  • Lungime max. a muchiei de tăiere (APMX): 0,938″
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 9

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.602″
  • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T10
  • Raza la colt (RE): 0.031″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 5/8″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.938″
  • Numarul de taisuri (NOF): 9
  • Unghiul elicei taisului (FHA): 36 Degrees
  • Lungime funcţională (LF): 1.319″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1 Degrees

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături