MM EC500H75R015CF-4T08 IC908 Capete modulare de frezare din carbură solidă cu pas inegal și o lungime a tăișului de 1,5xD pentru degroșare și finisare

Cod articol: 3336733
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3336733
EAN / GTIN 7291075388862
Număr producător 3336733
L-Număr L24060 773

Descriere

Descriere:

  • Capete de tăiere modulare
  • Diametru de preluare, partea mașinii (DCONMS): 0,488″
  • Caracteristici de interfață T08
  • Diametru muchie de tăiere (DC): 1/2″
  • Lungime maximă a muchiei de tăiere (APMX): 3/4″
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 4

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.488″
  • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T08
  • Raza la colt (RE): 0.015″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1/2″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3/4″
  • Numarul de taisuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei taisului (FHA): 46.5 Degrees
  • Lungime funcţională (LF): 1.063″
  • fz(max): 0.0043 ″/tooth

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături