MM EC375H56R015CF-4T06 IC908 Capete modulare de frezare din carbură solidă cu pas inegal și o lungime a tăișului de 1,5xD pentru degroșare și finisare

Cod articol: 3336732
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3336732
EAN / GTIN 7291075388855
Număr producător 3336732
L-Număr L24060 766

Descriere

Descriere:

  • Capete de tăiere modulare
  • Diametru conic, partea mașinii (DCONMS): 0,366″
  • Caracteristicile interfeței T06
  • Diametru muchie de tăiere (DC): 3/8″
  • Lungime maximă a muchiei de tăiere (APMX): 0,56″
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 4

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.366″
  • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T06
  • Raza la colt (RE): 0.015″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/8″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.56″
  • Numarul de taisuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei taisului (FHA): 46.5 Degrees
  • Lungime funcţională (LF): 0.866″
  • fz(max): 0.0039 ″/tooth

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături