SCIR 22-AD08-24K8 IC07 Plăcuțe de tăiere pentru strunjire cu unghi de degajare mare

Cod articol: 3333368
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3333368
EAN / GTIN 7291075364132
Număr producător 3333368
L-Număr L23940 2005

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pentru strunjire cu unghi de degajare mare

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.08 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5.5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.4 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 22 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 8 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 7 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.