FFQ4 D5.0-10-1.50-12 Freze frontale cu avans rapid care transportă Plăcuţe unilaterale cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3332988
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MILL4FEED
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3332988
EAN / GTIN 7291075364767
Număr producător 3332988
L-Număr L23980 1838

Descriere

Descriere:

Freze frontale cu avans rapid care transportă plăcuţe unilaterale cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4.11″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 5″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 5″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.059″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.799″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFQ4 SOMT 120516HP
  • Lungime totală (OAL): 2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 9 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILL4FEED" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături