FFQ4 SOMT 120516HP-P IC28 Plăcuţe pătrate cu o singură față, cu 4 muchii de tăiere pentru frezarea cu avans mare

Cod articol: 3386805
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILL4FEED
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3386805
EAN / GTIN 7291075451283
Număr producător 3386805
L-Număr L23970 525

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pătrate cu o singură față, cu 4 muchii de tăiere pentru frezarea cu avans mare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.2 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 1.8 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.4 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "MILL4FEED" Vedeţi-le pe toate