FFQ4 D040-3-16-12 Freze frontale cu avans mare pentru frezare pentru plăcuțe cu o singură față cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3309042
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie MILL4FEED
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3309042
    EAN / GTIN 7291075364330
    Număr producător 3309042
    L-Număr L23980 1158

    Descriere

    Descriere:

    Freze frontale cu avans mare pentru frezare pentru plăcuțe cu o singură față cu 4 muchii de tăiere

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui A
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 18 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 40 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 40 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.5 mm
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 38 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFQ4 SOMT 120516HP
    • Lungime totală (OAL): 45 mm
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 9 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "MILL4FEED" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături