FFQ4 D025-3-050-W25-09 Freză cu avans mare pentru plăcuţe cu o singură față cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3323696
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MILL4FEED
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 3323696
EAN / GTIN 7291075386608
Număr producător 3323696
L-Număr L23980 283

Descriere

Descriere:

Freză cu avans mare pentru plăcuţe cu o singură față cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 10.7 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 25 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 25 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.2 mm
  • Lungime funcţională (LF): 110 mm
  • Lungimea capului (LH): 50 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 5.5 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 12 Grade
  • Cuplu (TQ): 2 Nxm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILL4FEED" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături