AVC-D20-SCLCR-09 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM interschimbabile pentru plăcuțe rombice de 80° cu unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3331896
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3331896
EAN / GTIN 7291075364866
Număr producător 3331896
L-Număr L23990 43

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM interschimbabile pentru plăcuțe rombice de 80° cu unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 20 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 13 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CCMT 3-2-M3M
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 25 mm