AVC-D20-SVUCR-11 Capete de găurit înlocuibile pentru plăcuțe rombice de 35° cu unghiul de degajare de 7°.

Cod articol: 3331870
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3331870
EAN / GTIN 7291075365078
Număr producător 3331870
L-Număr L23990 499

Descriere

Descriere:

Capete de găurit înlocuibile pentru plăcuțe rombice de 35° cu unghiul de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 20 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 16 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VCMT 221-F3P
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 27 mm