MM GRIT18K300-020-3T6 IC908 Capete de frezare cu caneluri interschimbabile pentru prelucrarea diametrelor mici

Cod articol: 3329120
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3329120
EAN / GTIN 7291075439953
Număr producător 3329120
L-Număr L24060 6

Descriere

Descriere:

Capete de frezare cu caneluri interschimbabile pentru prelucrarea diametrelor mici

Caracteristică:

  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T06
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 3.8 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 17.7 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 3

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături