CNMG 120416-M3M IC830 Plăcuţe rombice cu două fețe de 80° pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile și cu conținut redus de carbon

Cod articol: 3328778
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3328778
EAN / GTIN 7291075305555
Număr producător 3328778
L-Număr L23950 2345

Descriere

Descriere:

Plăcuţe rombice cu două fețe de 80° pentru prelucrarea oțelurilor inoxidabile și cu conținut redus de carbon

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: M3M
  • Raza la colţ (RE): 1.6 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.9 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 5.16 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.76 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.7 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.5 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.25 mm/rev