DGTL 20B-2D35-JHP-SL-MC Suport de scule pentru despicare și canelare cu transfer direct al lichidului de răcire pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP

Cod articol: 3328583
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3328583
EAN / GTIN 7291075386219
Număr producător 3328583
L-Număr L23920 2811

Descriere

Descriere:

Suport de scule pentru debitare și canelare cu transfer direct al lichidului de răcire pentru plăcuțele de tăiere DO-GRIP

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.7 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.9 mm
  • Lungimea capului (LH): 32.1 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 28.1 mm
  • Lungime totală (OAL): 102.1 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 35 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături