PCHR 25-24-JHP-MC Suport de scule pentru despicarea și canelarea cu transfer direct al lichidului de răcire pentru plăcuțele de tăiere Penta 24

Cod articol: 3328561
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PENTACUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3328561
EAN / GTIN 7291075386301
Număr producător 3328561
L-Număr L23920 172

Descriere

Descriere:

Suport de scule pentru debitarea și canelarea cu transfer direct al lichidului de răcire pentru plăcuțele de tăiere Penta 24

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6.5 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3.2 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 18.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 25 mm
  • Lungime totală (OAL): 110 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături