MM EBC.750B62-4T12CF IC903 Freze interschimbabile din carbură masivă cu bot cu bilă pentru o productivitate ridicată pe materiale dure de prelucrat

Cod articol: 3326626
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3326626
EAN / GTIN 7291075373929
Număr producător 3326626
L-Număr L24060 980

Descriere

Descriere:

  • Capete de tăiere modulare
  • Diametru de fixare, partea mașinii (DCONMS): 0,73″
  • Caracteristicile interfeței T12
  • Diametru muchie de tăiere (DC): 3/4″
  • Lungime maximă a muchiei de tăiere (APMX): 0,62″
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 4
  • Lungime totală (OAL): 1,543″

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.73″
  • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T12
  • Raza la colt (RE): 3/8″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 3/4″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.62″
  • Numarul de taisuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei taisului (FHA): 45 Degrees
  • Lungime funcţională (LF): 1″
  • Lungime totala (OAL): 1.543″

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături