MM EBC.312B20-4T05CF IC903 Freze interschimbabile cu vârfuri sferice din carbură masivă pentru productivitate ridicată la prelucrarea pieselor dure.

Cod articol: 3326622
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3326622
EAN / GTIN 7291075373882
Număr producător 3326622
L-Număr L24060 918

Descriere

Descriere:

  • Capete de tăiere modulare
  • Diametru de preluare, partea mașinii (DCONMS): 0,3″
  • Caracteristicile interfeței T05
  • Diametru muchie de tăiere (DC): 0,312″
  • Lungime maximă a muchiei de tăiere (APMX): 0,2″
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 4
  • Lungime totală (OAL): 0,67″

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.3″
  • Dimensiunea nominala a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T05
  • Raza la colt (RE): 0.156″
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.312″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.2″
  • Numarul de taisuri (NOF): 4
  • Unghiul elicei taisului (FHA): 45 Degrees
  • Lungime funcţională (LF): 0.39″
  • Lungime totala (OAL): 0.67″

Din aceeași serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături