QCP 240-2M IC908 Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu 4 șanfrenuri de ghidare pentru burghie

Cod articol: 3325745
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3325745
EAN / GTIN 7291075383409
Număr producător 3325745
L-Număr L24050 2190

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu 4 șanfrenuri de ghidare pentru burghie

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 24 mm
  • Lungime funcţională (LF): 10.28 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 24.0
  • Unghiul vârfului (SIG): 136 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 5.03 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 15.31 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături