ICG 190 IC908 Capete de burghie cu spărgător de așchii pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a oțelului aliat

Cod articol: 3302957
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Placuță pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3302957
EAN / GTIN 7291075373639
Număr producător 3302957
L-Număr L24050 2496

Descriere

Descriere:

Capete de burghie cu spărgător de așchii pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și a oțelului aliat

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 19 mm
  • Lungime funcţională (LF): 6.71 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 19.0
  • Grosimea plăcuţei (S): 10.7 mm
  • Unghiul vârfului (SIG): 130 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 3.99 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături