DCN 200-160-25R-8D Corp de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă cilindrică, adâncime de găurire 8xD

Cod articol: 3202743
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3202743
EAN / GTIN 7291075277722
Număr producător 3202743
L-Număr L24040 665

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu alimentare internă cu lichid de răcire și tijă cilindrică, adâncime de găurire 8xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 32 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 20.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 20 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 32 mm
  • Lungime funcţională (LF): 187.96 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 20.0
  • Lungimea ansamblului 8xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 200
  • Lungime totală (OAL): 247.6 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 3.02 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 191.6 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 56 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 163.02 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături