FFQ4 D1.50-05-05-M16-09 Freze cu avans rapid cu adaptarea filetată FLEXFIT care transportă Plăcuţe unilaterale cu 4 muchii de tăiere

Cod articol: 3323699
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie FLEXFIT
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3323699
EAN / GTIN 7291075386776
Număr producător 3323699
L-Număr L23980 1820

Descriere

Descriere:

Freze cu avans rapid cu adaptarea filetată FLEXFIT care transportă plăcuţe unilaterale cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1.142″
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M16
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.933″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/2″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 1-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.047″
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 0.984″
  • Lungime funcţională (LF): 1.4″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
  • Lungime totală (OAL): 2.4″
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 2.3 Grade
  • Cuplu (TQ): 17.7 lbfxin

Produse potrivite

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături