F75 D063-05-22-M Freze de frezat cu fața la 75° pentru plăcuțele SPKN/SPKR 1203

Cod articol: 3323017
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISCARMILL
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3323017
    EAN / GTIN 7291075409383
    Număr producător 3323017
    L-Număr L23980 916

    Descriere

    Descriere:

    Freze de frezat cu fața la 75° pentru plăcuțele SPKN/SPKR 1203

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui A
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 68.7 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 68.7 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.5 mm
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 48 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SPKN 1203EDTR
    • Lungime totală (OAL): 40 mm
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 75 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături