SPKR 1203EDTR-HS IC928 Plăcuţe foarte pozitivă cu muchii de tăiere segmentate pentru divizarea așchiilor.

Cod articol: 5604720
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOSHRED
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5604720
EAN / GTIN 7291075073621
Număr producător 5604720
L-Număr L24170 120

Descriere

Descriere:

Plăcuţe foarte pozitivă cu muchii de tăiere segmentate pentru divizarea așchiilor.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.5 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.18 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4