F75 D050-04-16-M Freze de frezat cu fața la 75° pentru plăcuțele SPKN/SPKR 1203

Cod articol: 3323016
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie ISCARMILL
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3323016
    EAN / GTIN 7291075409376
    Număr producător 3323016
    L-Număr L23980 912

    Descriere

    Descriere:

    Freze de frezat cu fața la 75° pentru plăcuțele SPKN/SPKR 1203

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui A
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 55.7 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 55.7 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.5 mm
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 38 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SPKN 1203EDTR
    • Lungime totală (OAL): 40 mm
    • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 75 Grade

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "ISCARMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături