SDK D3.0-2.6-05-2.6-05-1.25-12-C Freze cu canelură prelungită care transportă SDHT 1205 Plăcuţe pentru prelucrarea titanului

Cod articol: 3323007
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie XQUAD
    Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3323007
    EAN / GTIN 7291075389159
    Număr producător 3323007
    L-Număr L23980 1652

    Descriere

    Descriere:

    Freze cu canelură prelungită care transportă SDHT 1205 Plăcuţe pentru prelucrarea titanului

    Caracteristică:

    • Tipul arborelui: A
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 3″
    • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 30
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.603″
    • Numărul de tăişuri (NOF): 5
    • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.874″
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SDHT 1205
    • Lungime totală (OAL): 3.661″

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "XQUAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături