QDCT 120532-PDN IC328 Plăcuţe rectificate cu precizie cu 4 muchii de tăiere drepte sau 4 muchii de tăiere stângi pentru aplicații generale de prelucrare

Cod articol: 5602280
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIQUAD
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 5602280
    EAN / GTIN 7291075157703
    Număr producător 5602280
    L-Număr L23910 1044

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe rectificate cu precizie cu 4 muchii de tăiere drepte sau 4 muchii de tăiere stângi pentru aplicații generale de prelucrare

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 3.2 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10 mm
    • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 12.7 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 4.92 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.12 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.08 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 4

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături