SDMT 1205PDR-HQ-MM IC5600 Plăcuţe pentru aplicații generale cu patru muchii de tăiere elicoidale, pentru umeri la 90°.

Cod articol: 3388590
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIQUAD
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 3388590
EAN / GTIN 7291075445329
Număr producător 3388590
L-Număr L23910 1109

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru aplicații generale cu patru muchii de tăiere elicoidale, pentru umeri la 90°.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Unghiul de aşezare al plăcuţei (EPSR): 90 Grade
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.07 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături