CCGW 03X102T01015-1 IB10H Plăcuțe rombice de 80° cu unghi de degajare de 7° și o muchie de tăiere CBN

Cod articol: 3322786
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3322786
EAN / GTIN 7291075117530
Număr producător 3322786
L-Număr L24270 206

Descriere

Descriere:

Plăcuțe rombice de 80° cu unghi de degajare de 7° și o muchie de tăiere CBN

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 3.63 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.5 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 1.9 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 3.57 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 1.39 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.2 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.05 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.05 mm/rev