TGPAD 5L-T16-JHP Adaptor cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele de canelare TGMF / TGMP

Cod articol: 3321885
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TOP-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3321885
EAN / GTIN 7291075381528
Număr producător 3321885
L-Număr L23920 2399

Descriere

Descriere:

Adaptor cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele de canelare TGMF / TGMP

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 5.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 16 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 3 mm
  • Lungimea capului (LH): 17.2 mm
  • Lungime totală (OAL): 41.7 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TOP-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături