TGIL 25C-3 Bare de alezat pentru canelare și strunjire de caneluri cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere sinterizate TOP-GRIP.

Cod articol: 2850065
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TOP-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 2850065
EAN / GTIN 7291075075502
Număr producător 2850065
L-Număr L23920 30

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru canelare și strunjire de caneluri cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru plăcuțele de tăiere sinterizate TOP-GRIP.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 8 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 18.8 mm
  • Lungimea capului (LH): 40 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 32 mm
  • Lungime totală (OAL): 200 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TOP-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături