TGHN 32-6D Suporți de tăiș cu două fețe pentru prelucrarea exterioară.

Cod articol: 2850041
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TOP-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2850041
EAN / GTIN 7291075075373
Număr producător 2850041
L-Număr L23920 2366

Descriere

Descriere:

Suporți de tăiș cu două fețe pentru prelucrarea exterioară.

Caracteristică:

  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6.35 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 6 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TOP-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături