TR90 TXMT 070204 IC808 Plăcuţe unilaterală cu trei muchii de tăiere pentru umeri la 90° și frezare frontală

Cod articol: 3320925
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TOR6MILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3320925
EAN / GTIN 7291075387902
Număr producător 3320925
L-Număr L23910 687

Descriere

Descriere:

Plăcuţe unilaterală cu trei muchii de tăiere pentru umeri la 90° și frezare frontală

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 5.3 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.4 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.2 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.1 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 3

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "TOR6MILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături