TR6 ER D25-70-3-C25-10 Freză multifuncțională pentru 4 forme diferite de Plăcuţe cu interfață FLEXFIT

Cod articol: 3320733
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie TOR6MILL
    Tip produs Freză

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3320733
    EAN / GTIN 7291075387988
    Număr producător 3320733
    L-Număr L23980 1403

    Descriere

    Descriere:

    Freză multifuncțională pentru 4 forme diferite de plăcuţe cu interfață FLEXFIT

    Caracteristică:

    • Conicitatea corpului (BHTA): 17 Grade
    • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
    • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
    • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
    • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 25 mm
    • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 25 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
    • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2.5 mm
    • Lungime funcţională (LF): 140 mm
    • Lungimea capului (LH): 70 mm
    • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TR6 TNCU 100425
    • Lungime totală (OAL): 140 mm
    • Tip de coadă rotund
    • Lungime utilă (LU): 65 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "TOR6MILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături