TR6 ER D16-50-2-C16-07 Freză multifuncțională pentru 4 forme diferite de Plăcuţe cu interfață FLEXFIT

Cod articol: 3320749
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie TOR6MILL
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3320749
EAN / GTIN 7291075388008
Număr producător 3320749
L-Număr L23980 1410

Descriere

Descriere:

Freză multifuncțională pentru 4 forme diferite de plăcuţe cu interfață FLEXFIT

Caracteristică:

  • Conicitatea corpului (BHTA): 18 Grade
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 14 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 16 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 2
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1 mm
  • Lungime funcţională (LF): 100 mm
  • Lungimea capului (LH): 50 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TR6 TNCU 070210
  • Lungime totală (OAL): 100 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 46.5 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TOR6MILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături