TR6 ER D35/1.38-6-M16-07 Freză multifuncțională pentru 4 forme diferite de Plăcuţe cu interfață FLEXFIT

Cod articol: 3320748
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FLEXFIT
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3320748
EAN / GTIN 7291075388206
Număr producător 3320748
L-Număr L23980 432

Descriere

Descriere:

Freză multifuncțională pentru 4 forme diferite de plăcuţe cu interfață FLEXFIT

Caracteristică:

  • Conicitatea corpului (BHTA): 18 Grade
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): FLEXFIT
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 29 mm
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): M16
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 33 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 35 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 35 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1 mm
  • Dimensiunea şurubelniţei pentru şuruburile de strângere (DRVS): 25 mm
  • Lungime funcţională (LF): 34.64 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): TR6 TNCU 070210
  • Lungime totală (OAL): 59.7 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "FLEXFIT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături