SDMR 1205PDR-HQ-M IC840 Plăcuțe pătrate pozitive înalte pentru prelucrarea aluminiului, oțelului inoxidabil și a aliajelor cu rezistență termică ridicată.

Cod articol: 3319853
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIQUAD
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3319853
EAN / GTIN 7291075066319
Număr producător 3319853
L-Număr L23910 1277

Descriere

Descriere:

Plăcuțe pătrate pozitive înalte pentru prelucrarea aluminiului, oțelului inoxidabil și a aliajelor cu rezistență termică ridicată.

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 12.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.1 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.12 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.07 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 4

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.