VNMG 12T302-F3P IC8150 Plăcuţe cu două fețe, rombică de 35°, pentru prefinisarea și finisarea oțelului

Cod articol: 3309641
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3309641
EAN / GTIN 7291075423945
Număr producător 3309641
L-Număr L23950 2526

Descriere

Descriere:

Plăcuţă cu două fețe, rombică de 35°, pentru prefinisarea și finisarea oțelului

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: F3P
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 12.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 2 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 7.15 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 3.89 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.2 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.4 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.08 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături