PVACL 1212X-11S-JHP-MC Suport de scule cu alimentare direcționată cu lichid de răcire pentru plăcuţe rombice pozitive de 35° pentru utilizarea pe strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3308035
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3308035
EAN / GTIN 7291075365429
Număr producător 3308035
L-Număr L23990 1796

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu alimentare direcționată cu lichid de răcire pentru plăcuţe rombice pozitive de 35° pentru utilizarea pe strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 70 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 12.2 mm
  • Lungimea capului (LH): 25 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VC 1103
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm