PCLCR 1212X-09S-JHP-MC Suport de scule pentru plăcuțe pozitive, rombice de 80°, pentru utilizare la strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3308025
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3308025
EAN / GTIN 7291075365337
Număr producător 3308025
L-Număr L23990 667

Descriere

Descriere:

Suport de scule pentru plăcuțe pozitive, rombice de 80°, pentru utilizare la strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 67 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 12.2 mm
  • Lungimea capului (LH): 23 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.52 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): CC 09T3
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm