HLPGR 3225-16-A6-T30 Suport de prindere pentru plăcuțe de tăiere LPGIR/L de tip LPGIR/L

Cod articol: 3307506
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie CUT-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3307506
    EAN / GTIN 7291075211993
    Număr producător 3307506
    L-Număr L23920 1973

    Descriere

    Descriere:

    Suport de prindere pentru plăcuțe de tăiere LPGIR/L de tip LPGIR/L

    Caracteristică:

    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 30 mm
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 5 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 22 mm
    • Lungimea capului (LH): 55 mm
    • Lungime totală (OAL): 160 mm
    • Înălțimea cozii (H): 32 mm
    • Lățimea cozii (B): 25 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături