LPGIL 16-15.5-4T9PR IC907 Plăcuțe de tăiere pentru caneluri axiale și radiale, precum și pentru decuparea canelurilor axiale și radiale.

Cod articol: 3307495
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3307495
EAN / GTIN 7291075281309
Număr producător 3307495
L-Număr L23940 2000

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pentru caneluri axiale și radiale, precum și pentru decuparea canelurilor axiale și radiale.

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 200 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 8.5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături