LPGIL 16-15.5-315T9 IC907 Plăcuțe de tăiere pentru caneluri axiale și radiale, precum și pentru decuparea canelurilor axiale și radiale.

Cod articol: 3307503
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie CUT-GRIP
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3307503
    EAN / GTIN 7291075281385
    Număr producător 3307503
    L-Număr L23940 2013

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe de tăiere pentru caneluri axiale și radiale, precum și pentru decuparea canelurilor axiale și radiale.

    Caracteristică:

    • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 200 mm
    • Raza la colţ (RE): 1.5 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 8.5 mm
    • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături