HP ANKT 0702R12T-FF IC808 Plăcuţe pentru frezare cu avans mare

Cod articol: 3306484
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie FEEDMILL
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3306484
EAN / GTIN 7291075342727
Număr producător 3306484
L-Număr L23910 1353

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru frezare cu avans mare

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.7 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 8.55 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.6 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 4.4 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 1 mm/dinte
  • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.3 mm/dinte
  • Numărul de muchii de tăiere: 2

Produse potrivite

Din aceeași serie "FEEDMILL" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături