PCHL 12-D22-2-JHP Suport de prindere pentru plăcuțe de tăiere cu 5 caneluri pentru canelare și despicat

Cod articol: 3304740
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie PENTAIQGRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3304740
EAN / GTIN 7291075362480
Număr producător 3304740
L-Număr L23920 1326

Descriere

Descriere:

Suport de prindere pentru plăcuțe de tăiere cu 5 caneluri pentru canelare și despicat

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2 mm
  • Lungimea capului (LH): 29 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 32 mm
  • Lungime totală (OAL): 101.5 mm
  • Înălțimea cozii (H): 12 mm
  • Lățimea cozii (B): 12 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 22 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "PENTAIQGRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături