PCHL 25.4-34-JHP Suport de scule pentru crestături, caneluri și separări cu alimentare cu lichid de răcire pentru plăcuțe de tăiere PENTA

Cod articol: 3304715
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie PENTACUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3304715
EAN / GTIN 7291075362664
Număr producător 3304715
L-Număr L23920 3187

Descriere

Descriere:

  • Suport sculă de despicat
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 0,394″
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,157″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,059″
  • Lungime totală (OAL): 5,315″

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.394″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Left Hand
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.157″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.059″
  • Lungimea capului (LH): 1.319″
  • Lungime totala (OAL): 5.315″
  • Înălţimea cozii (H): 1″
  • Lăţimea cozii (B): 1″

Produse potrivite

Inserţii

Accesorii

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături