PCHL 19-34-JHP Suport de scule pentru adâncit, canelat și despicat cu alimentare cu lichid de răcire orientată pentru plăcuțe de tăiere PENTA

Cod articol: 3304713
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie PENTACUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3304713
EAN / GTIN 7291075362640
Număr producător 3304713
L-Număr L23920 3176

Descriere

Descriere:

  • Suport sculă de despicat
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 0,394″
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,157″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,059″
  • Lungime totală (OAL): 5,32″

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.394″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Left Hand
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.157″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.059″
  • Lungimea capului (LH): 1.3″
  • Lungime totala (OAL): 5.32″
  • Înălţimea cozii (H): 3/4″
  • Lăţimea cozii (B): 3/4″

Produse potrivite

Inserţii

Accesorii

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături