PCHL 16-34-JHP Suport de scule pentru încastrare, canelare și separare cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele de tăiere PENTA

Cod articol: 3304705
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie PENTACUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3304705
EAN / GTIN 7291075362589
Număr producător 3304705
L-Număr L23920 49

Descriere

Descriere:

Suport de scule pentru încastrare, canelare și separare cu alimentare cu lichid de răcire direcționată pentru plăcuțele de tăiere PENTA

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 10 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 33.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături